曜日別特売

ワンズ 電池式作業用ライト

ワンズ 電池式作業用ライト - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト - GENTOS

ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属

用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池質量(g)100電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)200照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911418OZ-332D
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS OZ-332D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする