曜日別特売

ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ

ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ - GENTOS
(5件のレビュー)

ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属

用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池質量(g)148電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5防塵防水性能54光束(Lm)550使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)550~200照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911427OZ-334D
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS OZ-334D点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 配電盤の配線作業

今まで使用していた作業用ライトが故障したのでこちらを購入しました。
充電式で探していましたが、バッテリーの持ちがどれもいまいち。
せめて10時間以上は使用できるもので、こちらの乾電池式にたどり着きました。
ECOモードでも十分作業できる明るさで、仕様では20時間となっています。
乾電池なら予備さえ持っていれば心配ありませんので。
ただ、クリップは不要なので、クリップが付いている面にもう一つマグネットが付いていれば最高でした。

対象商品 : 24911427
2024-03-21
用途: 夜間のトラブル、軽作業
運輸・通信業

紛失してリピート購入ました。
電池式だけど、コンパクトで工具箱に携帯しておくのにとても良いです。

対象商品 : 24911427
2023-11-25
用途: 自動車整備他
製造業

安心・安定のジェントスブランドです
買って間違いは無いです明るいです
文句無いですよ、小さい庭でBBQやるにも良い
最高のハンディーライト充電式じゃ無くて乾電池式なので充電の心配が無く電池を変えれば、すぐに使えるのも良い、しかも小型で軽量です。
ただ側面にも磁石は欲しかったかも。
まず買ってみて下さい、2個目も欲しくなると思います。

対象商品 : 24911427
2024-02-22
用途: 夜間作業時の手元ライト
株式会社ブラウンワークサービス業

デザイン性も良く、マグネット付きで鉄製のもに固定出来きとても便利です。LEDなので非常に明るく、クリップでベルトにつける事もでき、大変便利です。

対象商品 : 24911427
2023-05-13
用途: 自動車用作業灯
その他業種

光量は充分、照射角度も広くてCOBの実力を思い知らされました。背面クリップが華奢で使いにくいのが難点ですが、操作もシンプルで総合的に見て良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする