曜日別特売

CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式

CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 - GENTOS

ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式
単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済)
【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間
サブ赤色LED搭載
【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
スイッチ長押しでON/OFF
可動式ヘッドで下方への角度調整可能
テスト用電池( 単3)付属

用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911470CP-34DD
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS CP-34DD点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする