シャープ化学
DraSara(ドライサラ)
用途
窯業系サイディングボード目地
ALC目地 および RC目地
外壁とサッシの取り合い目地
コンクリート壁のタイル目地
破断伸度(%)
562(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃)
危険物の類別
非危険物
適合プライマー
P-50 ※必ずプライマーをご使用下さい
タックフリータイム(時間)
60(23℃) ※90~120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
内容量
1箱(320mL×10本)
注意
※改修の際は、既存シーリング材を完全に撤去してから、施工して下さい
※プライマーをご使用下さい (特に窯業系サイディングなど多孔質面には必須です)
※増し打ちは推奨しておりません
※十分な厚みを確保して下さい
※薄層での施工は避けて下さい(耐候性・防水性・塗装性能が低下します)
※本来の用途以外には使用しないで下さい
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911865
-
NP152(PT-11)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911874
-
SDグレー(BS-02)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911890
-
SK175(PT-03)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911899
-
アイボリー(BS-04)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911908
-
アンバー(ST-07)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911917
-
オイスターホワイト(SD-11)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911926
-
グレー(ST-01)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911935
-
グレーG(SD-09)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911944
-
ダークブラウン(BS-06)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911960
-
ヒヨリベージュ(SD-10)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911969
-
ブラック(BS-07)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911978
-
ベージュ(BS-05)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911987
-
ペールアイボリー(SD-02)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24911996
-
ホワイト(BS-01)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24912005
-
ヨーロピアングレー(SD-06)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24912014
-
ライトグレー(BS-03)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください