曜日別特売

冷凍庫 80L

冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ冷凍庫 80L - アイリスオーヤマ

場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。

仕様霜取装置入力(W):105材質鋼板、ABS、ガラス等質量(g)29000間口(mm)356電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996扉開閉方式右開き定格入力(W)82定格内容積(L)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912599IUSN-8B-HAチャコールグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24912608IUSN-8B-Wホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24912608IUSN-8B-W76462619IUSN-8A-WIUSN-8B-W スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 76462619スリム冷凍庫80Lアイリスオーヤマ1個
44,980
税込49,478
型番違いの同等品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする