自動かくはん式調理機 CHEF DRUM

自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ自動かくはん式調理機 CHEF DRUM - アイリスオーヤマ

忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。

材質PC、PA、PET、SUS質量(g)7200電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)2定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343定格容量2L設定温度(℃)40~200満水容量(L)4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912714DAC-IA2-H
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする