曜日別特売

真空保存フードシーラースリム

真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリム - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。

仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280内容量1台
注意
※別売専用ロール・専用袋は、「VPE‐○○○」と記載してある商品をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912730VPF-S50
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24912730
2024-07-03
用途: ホップの真空パック
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

連続使用しても問題なく、良い商品と思います。袋に思いっきり詰めるとシールしづらくなりますので、程々の量で我慢しましょう

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする