調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



今まで使っていた電子レンジの老朽化に伴い入替で購入。タンテーブル式ではないので、大きいサイズのお弁当の温めにも使えると、スタッフから高評価でした。
使用中のが古くなったので購入を考えホームセンターで探しましたが
機種が多く悩んで帰社、モノタロウHP見て機能と価格で迷わずポチッとしました。以前の17Lターンテーブルだと大きめの弁当箱はテーブルだけ回転していたこともありましたがフラットテーブル18Lで正解でした。汁物がこぼれてもお掃除楽々!ワンタッチあたためお気にいりです。
17Lの方が安いけど、ターンテーブルだったのでフラットテーブルの18Lにしました。
大きめの容器を温める時もターンテーブルのように門で引っかかって回りきらないという事もなく、使いやすいです。
最大出力650Wなので温めるスピードが速く、お昼休みに数人が使っても待ち時間が少ないのも良いです。機能は十分なのに他のメーカーに比べて価格も安くてお買い得だと思います。
この商品にして正解でした!
今まで使用していたのが壊れ、新しいのを探していました。値段も手ごろで弁当の温めには十分な商品だと思います。