ソーラーLEDストリングライト 50球

ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤 ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤
(1件のレビュー)

ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。

用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g)約460 スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源ソーラーパネル コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源LED×50球 バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 ソーラーパネル出力2V、100mA 充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh)400 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー ピッチ(cm)電球間隔:約15 点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる) 内容量1個
注意
※防滴設計ですが、強い雨の時などは、ソーラーパネル部分にビニール袋などを被せるなどして防いでください。
※スイッチOFF時でも充電できます。
※初期設置時には、ソーラーパネルの電源スイッチをOFFにして、太陽光に向けて2日間程充電してください。
※内蔵の充電池を交換の場合は市販の同等品をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24912967 8704891 ウォームホワイト
4,000
1,598
1,758 (税込)
欠品中
24912976 8704892 カラフル
4,000
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24912967
2023-11-01
用途:
イベントの飾り付け
サービス業

解く時が大変で、土に差し込んだ後、ポールがすぐ折れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする