曜日別特売

高精度電子台はかり HF

高精度電子台はかり HF - VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり HF - VIBRA(新光電子)

IP65規格適合の優れた防塵・防水構造
ステンレス製の外表面で頑丈設計
用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル
重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能

温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ひょう量(kg)
電源
最小表示(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431408HF60K0.1 出荷時校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)60専用ACアダプタ(UM131)(付属)0.1はかり:約1
645,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19431417HF100K1 出荷時校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)100専用ACアダプタ(UM131)(付属)1はかり:約1
645,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19431426HF200K1 出荷時校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)200専用ACアダプタ(UM131)(付属)1はかり:約1
645,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19431435HF60K0.1 出荷時JCSS校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)60専用ACアダプタ(UM131)(付属)0.1はかり:約1
685,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19431451HF100K1 出荷時JCSS校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)100専用ACアダプタ(UM131)(付属)1はかり:約1
685,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19431460HF200K1 出荷時JCSS校正証明書付RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備(Max)200専用ACアダプタ(UM131)(付属)1はかり:約1
695,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85268786HF60K0.1RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備60専用ACアダプタ(UM131)0.1約1
630,000
629,800
692,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
85268795HF100K1RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備100専用ACアダプタ(UM131)1約1
630,000
629,800
692,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
85268804HF200K1RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備200専用ACアダプタ(UM131)1約1
630,000
629,800
692,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする