ブロードウォッチ
BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
用途
カメラやモニターなど映像機器の接続に
直径(Φmm)
4
ケーブル長(m)
5
画素数
200万~400万
使用場所
屋内
内容量
1本
注意
伝送不良の原因となるので
信号線は巻いたり、電力線との並走設置を避けて下さい。ケーブル工事前に、動作を確認してご使用ください。
ケーブルの設置環境、個体差により動作しない場合がありますので 注意ください。
ケーブル敷設後の動作については保証できません 。設置工事前に動作確認願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24912994
SEC-CBL-5H
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください