曜日別特売

屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き

屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き - ブロードウォッチ

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果

用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24913019SEC-CAM-NLEDALM
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする