軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807内容量1台
注意
※こちらの商品は連結型となります。連結型のみではご使用できません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625189M2-SB6343B28.5459860816
36,460
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625207M2-SB6363B31.3609860816
39,340
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625225M2-SB6443B3545911601116
41,060
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625243M2-SB6463B38.560911601116
44,450
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625268M2-SB6543B41.345914601416
45,660
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625286M2-SB6563B48.360914601416
51,810
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625304M2-SB6643B54.145917601716
60,160
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625329M2-SB6663B59.460917601716
66,490
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする