曜日別特売

100mm T2.9 2×Cine

100mm T2.9 2×Cine - LAOWA

本製品は、フルフレ-ムセンサ-用として世界初の最大倍率2倍のシネマ用マクロレンズです。
ワーキングディスタンス8cmでフルフレ-ムセンサ-に対応しています。
被写体を細部まで高解像度で撮影することが可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影、被写界深度を浅くして被写体を際立たせた撮影等で迫力のある驚くべき映像を提供します。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約957(マウントにより異なります)寸法(Φmm)85.6×163(マウントにより異なります)倍率(倍)2羽根枚数13フィルター直径(Φmm)77レンズマクロレンズ焦点距離(mm)100レンズ構成10群12枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)24.7絞りT2.9.22画角24.4°内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24921945-Arri PL
オープン
203,900
224,290(税込)
4日以内出荷
24921954-ソニ-FE
オープン
203,900
224,290(税込)
4日以内出荷
24921970-キャノンEF
オープン
203,900
224,290(税込)
4日以内出荷
24921979-キャノンRF
オープン
203,900
224,290(税込)
4日以内出荷
24921988-ライカL
オープン
203,900
224,290(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする