65mm T2.9 2×Cine

65mm T2.9 2×Cine - LAOWA

本製品は、世界初のスーパ-35センサ-対応の2倍マクロレンズです。
ワーキングディスタンスは8cmで撮影対象をクロ-ズアップした映像やBロール撮影等で印象的な映像を撮影可能です。
約249°の回転角を備えた滑らかなフォーカスリングは、正確で快適な操作性を提供します。又、APO設計採用により色収差を最小限に迎えた高コントラストで高画質な描写を実現しました。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約550g(マウントにより異なります)寸法(Φmm)84.8×103(マウントにより異なります)倍率(倍)2羽根枚数9フィルター直径(Φmm)77レンズマクロレンズ焦点距離(mm)65レンズ構成10群14枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)17絞りT2.9.22画角24.4°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24921997-ソニ-FE
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
24922006-キャノンRF
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
24922015-フジX
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
24922024-ニコンZ
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする