BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ

BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)

SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)

仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922119ABRIM31RFJ7HT
3,787
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: リア用ローラーブレーキの交換
製造業

異音が鳴っても長期間使用していたために、ローラーブレーキ用グリスを充填するも、異音は解消しませんでした。新品に交換後は異音は解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする