SHIMANO(シマノ)
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング
チェーン装置対応
仕様
ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4
色
ブラック
タイプ
チェーンガードタイプ:チェーンガードなし
シリーズ
SHIMANO STEPS E7000 シリーズ
チェーン長(mm)
53
寸法P.C.D.(mm)
104
適合チェーン
CN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922277
ASMCRE7012BA6XL
¥
5,959
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください