SHIMANO(シマノ)
BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット
シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
色
シルバー/ブラック
タイプ
ホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプ
シリーズ
SORA R3000 シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922295
EBBRS501B
スレッドボトムブラケットシェル:68
BSA
¥
2,651
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
24922304
EBBRS501I
スレッドボトムブラケットシェル:70
ITA
¥
2,651
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください