FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード

FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード SHIMANO(シマノ) FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード SHIMANO(シマノ) FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード SHIMANO(シマノ)

高強度を誇る2ピースクランクアーム
丈夫なスチール製ボトムブラケット軸
ペダル補強インサート(スチール)
豊富なバリエーション
対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm
プレスフィット・ボトムブラケット対応
平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)

仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7 ブラック 質量(g)平均:817 シリーズZEE M640 シリーズ チェーン長(mm)50.4 寸法P.C.D.(mm)104 適合チェーンHG-X 10スピード 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24922365 EFCM640AA6X クランクアーム:165
23,847
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷
24922374 EFCM640CA6X クランクアーム:170
23,847
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷
24922390 EFCM640EA6X クランクアーム:175
23,847
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする