曜日別特売

FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード - SHIMANO(シマノ)

手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット
11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット
O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応
新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T
2-PIECE CRANKSET

寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922426EFCRS510AX04Xクランクアーム:165
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922435EFCRS510AX26Xクランクアーム:165
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922444EFCRS510AX66Xクランクアーム:165
21,462
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
24922460EFCRS510CX04Xクランクアーム:170
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922469EFCRS510CX26Xクランクアーム:170
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922478EFCRS510CX66Xクランクアーム:170
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922487EFCRS510DX04Xクランクアーム:172.5
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922496EFCRS510DX26Xクランクアーム:172.5
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922505EFCRS510DX66Xクランクアーム:172.5
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922514EFCRS510EX04Xクランクアーム:175
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922530EFCRS510EX26Xクランクアーム:175
21,462
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする