曜日別特売

FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード

FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード - SHIMANO(シマノ)

4アームデザインの12速用ロードクランクセット

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922539EFCRS520AX04クランクアーム:165
21,850
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922548EFCRS520CX04クランクアーム:170
21,850
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
24922557EFCRS520DX04クランクアーム:172.5
21,850
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする