FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード

FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード - SHIMANO(シマノ)FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード - SHIMANO(シマノ)

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ

仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922566EFCRX600102AX60クランクアーム:165
18,214
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
24922575EFCRX600102CX60クランクアーム:170
18,214
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
24922584EFCRX600102DX60クランクアーム:172.5
18,214
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
24922600EFCRX600102EX60クランクアーム:175
18,214
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする