SHIMANO(シマノ)
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様
リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
歯数
46-30T
寸法(mm)
Qファクター:151
色
ブラック
質量(g)
平均:806
シリーズ
GRX 11-speed
チェーン長(mm)
47
寸法P.C.D.(mm)
左/右:110/80
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922645
EFCRX600112AX60
クランクアーム:165
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
24922654
EFCRX600112CX60
クランクアーム:170
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
24922670
EFCRX600112DX60
クランクアーム:172.5
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
24922679
EFCRX600112EX60
クランクアーム:175
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください