曜日別特売

FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード

FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード - SHIMANO(シマノ)

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T

仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数48T適合チェーンHG 8/7/6スピード内容量1個
注意
※バンドアダプターは付属いたしません、フレームへの取り付けにはバンドアダプターは不要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922715EFDTY601LML6
1,546
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする