曜日別特売

FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)

素早い加速によるライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
O.L.D.:148 mm

寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6ブラック質量(g)平均:307シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922794EFHM8110BA
17,356
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
24922810EFHM8110BB
17,356
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
24922819EFHM8110BC
17,356
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする