FH-M8110-BS DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

FH-M8110-BS DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.:148 mm
スポークパターン:3 クロス

仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78ブラック質量(g)平均:306シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4内容量1個
注意
※ストレートスポーク用 ERD:550 610 mm リムオフセット:0 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922828EFHM8110BSC
19,831
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする