FH-M8130-B DEORE XT リアフリーハブ 157x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

FH-M8130-B DEORE XT リアフリーハブ 157x12 mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm

寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43ブラック質量(g)平均:310シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922855EFHM8130BC
18,829
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
24922846EFHM8130BB
18,829
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする