曜日別特売

FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード

FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)

O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H、32H
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度

寸法(mm)OLD:148、フランジ間:63.06、オフセット:7.02シルバー質量(g)平均:238シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:47.25/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:56.25/70内容量1個
注意
※固定ロックリング別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922864EFHM9111BBX
50,293
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
24922880EFHM9111BCX
50,293
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする