FH-M9111-BS XTRリアフリーハブ 148mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード

FH-M9111-BS XTRリアフリーハブ 148mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード - SHIMANO(シマノ)

O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度

仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H寸法(mm)OLD:148、フランジ間:56、オフセット:6.8シルバー質量(g)平均:241シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4内容量1個
注意
※ストレートスポーク用、編み方のパターンは3クロスのみ、非オフセットリムローター固定ロックリング別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24922889EFHM9111BSCX
52,854
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする