SHIMANO(シマノ)
FH-M9111 XTRリアフリーハブ 142mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード
O.L.D.:142 mm
スポークホール:28H、32H
迅速係合:最大 7.0 度
寸法(mm)
OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05
色
シルバー
質量(g)
平均:237
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:50/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)
左/右:59/70
内容量
1個
注意
※ローター固定ロックリング別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922898
EFHM9111BX
¥
49,342
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
24922907
EFHM9111CX
¥
49,342
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください