SHIMANO(シマノ)
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)
OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75
質量(g)
平均:368
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類
リムブレーキ
固定方法
クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8
内容量
1個
注意
※スペーサーで10スピード使用可能
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922916
EFHR7000AYAL
ブラック
¥
10,693
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
24922934
EFHR7000BYAL
ブラック
¥
10,693
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
24922925
EFHR7000AYAS
シルバー
¥
9,635
取扱い終了
24922950
EFHR7000BYAS
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください