SHIMANO(シマノ)
FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
カラーオプション: シルキーブラック
寸法(mm)
OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45
色
ブラック
質量(g)
平均:361
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922959
EFHR7070A
¥
12,908
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
24922968
EFHR7070B
¥
12,908
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください