ウイルソン
ヘッドライトクリアDXコーティング
くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。
仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
使用方法
【下地クリーナー】
1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。
2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。
3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。
4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。
【DXコーティング】
1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。
2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。
用途
自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護
セット内容
下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(50mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※輸入車や表面硬度の低いプラスチックへの使用は、キズが入る恐れがあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。
※使用箇所の状態によっては、充分な効果が得られない場合があります。
※施工表面が着色されている場合、凹凸仕上げの場合は使用しないでください。
※ボディ、バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、メッキ部品などには使用しないで下さい。付着した場合は直ちに拭き取って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922094
2087
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください