曜日別特売

スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M

スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M - TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M - TRUSCO

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。

用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24923318TSN-EDS300C
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする