曜日別特売

ベーシックテレフォン

ベーシックテレフォン - ノーザンブルーベーシックテレフォン - ノーザンブルー

最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!

仕様IP対応、6極2芯セット内容親機のみホワイト(アイボリー)質量(g)約540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205RoHS指令(10物質対応)対応回線種別パルス回線・トーン回線兼用内容量1個
注意
※光回線ご利用時に電流がとれない場合がございますので電話回線会社にご確認ください。
※こちらの商品には転送機能はついておりません。必要な方はNTTボイスワープなどの転送サービスをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24923668NB-2000WH
3,164
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする