曜日別特売

自転車用ヘルメット TB-37型

自転車用ヘルメット TB-37型 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TB-37型 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TB-37型 - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TB-37型 - シナジーインターナショナル

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂タイプサイズ調整:アジャスター式、あご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル規格SG(製品安全協会)表示あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249234766300039014ホワイト(ツヤあり)M54~57
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
249234856300039015ブラック(ツヤなし)M54~57
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
249234946300039016ホワイト(ツヤあり)L57~60
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
249235106300039017ブラック(ツヤなし)L57~60
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TB-37型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする