曜日別特売

自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト

自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト - シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト - シナジーインターナショナル

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
業界最軽量クラスで、衝撃吸収性20%アップのハードシェルタイプです。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。ホワイトサイズM規格SG(製品安全協会)表示あり適合頭囲(cm)54~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249236346300039030
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TY2型/TZ型
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする