180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m - JTT180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m - JTT180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m - JTT

操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル
コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。
また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。
Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。
ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。
通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。

質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)内容量1個
注意
※ディスプレイへ等の映像出力には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926818180RPD-18M-BK約1.8ブラックType-C充電及びデータ転送ナイロンメッシュ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24926827180RPD-18M-RD約1.8レッドType-C充電及びデータ転送ナイロンメッシュ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
24926836180RPD-18M-GR約1.8グリーンType-C充電及びデータ転送ナイロンメッシュ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする