曜日別特売

RUGGED FOLIO iK1054BKA

RUGGED FOLIO iK1054BKA - ロジクール

RUGGED FOLIO iK1054BKA
【iPadOSショートカットキーの列(左から右)】
ホーム: ホーム画面にアクセス
画面輝度: 輝度を上下に調節します
オンスクリーンキーボード: オンスクリーンキーボードを表示/非表示にします
検索: iPadOS検索フィールドが表示されます
Siri: デジタルアシスタントを起動します
スクリーンショット: 現在の画面の写真を撮ります
メディアコントロール: 戻る、再生/一時停止、進む
音量コントロール: ミュート、音量ダウン、音量アップ
画面オン/オフ: iPad画面をロックします

角度調整範囲【表示角度:調節可能】40度の調節可能な角度、最高角度: 60度、最低角度: 20度モードタイピング、表示、スケッチ、リーディングキーボード統合キーボードRoHS指令(10物質対応)対応デバイスPad(第7世代)、モデル: A2197, A2200, A2198、iPad(第8世代)、モデル: A2270, A2428, A2429, A2430、iPad(第9世代)、モデル: A2602, A2603, A2604, A2605内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926976iK1054BKA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする