曜日別特売

マラソンマウス

マラソンマウス - ロジクールマラソンマウス - ロジクールマラソンマウス - ロジクール

M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。
デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、
1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。
フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。
単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。
安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。
macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。

仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定ブラック質量(g)135(電池含む)対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109接続USBポート必須センサー高精度オプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×2本解像度1000±保証期間3年間無償保証電池寿命最大36カ月ボタン数7アズワン品番64-3939-09RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927046SE-M705
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする