RALLYスピーカー

RALLYスピーカー - ロジクールRALLYスピーカー - ロジクールRALLYスピーカー - ロジクール

RALLYスピーカー

仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927064CC5000ESP
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする