曜日別特売
(1件のレビュー)

非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。
車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造
<1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。
<2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。
バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。
生活防水 IPX3 相当合格品
高輝度LEDチップ採用
メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。
バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。

仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
発光色
点灯方式
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927229KS-100E7ベーシックモデル赤色(点滅)赤9灯(高輝度LEDチップ使用)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24927238KS-100L7ライト付き赤+白赤色(点滅)→白色(点灯)→赤色(点滅)+白色(点灯)赤9灯+白1灯(高輝度LEDチップ使用)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: マイカーに載せました
農・林・水産業

軽いしサイズも発煙筒と同じでよかったです。点灯時間も他社製品より長いようなので、そこも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする