アサヒサイクル
カゴ足
自転車にカゴを取り付ける際に使用します
用途
カゴ足
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928008
10052
ブラック
220
175×350×10
22
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928017
10059
CP
240
175×390×10
26
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928026
10060
CP
245
175×410×10
27
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください