アサヒサイクル
1本スタンド正爪用
正爪対応の一本スタンドです
用途
一本スタンド
色
CP
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×190×32
対応インチサイズ
12インチ
フレームエンド形状
正爪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928620
14011
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください