アサヒサイクル
両立スタンド正爪用
一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です
用途
両立スタンド
色
CP
フレームエンド形状
正爪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928717
14040
620
235×275×93
16インチ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928726
14041
650
235×300×93
18インチ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928735
14042
984
660×280×93
22インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください