アサヒサイクル
L型両立スタンド
L型アシスト両立スタンド(正爪用)
用途
両立スタンド
色
CP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928744
14090
1220
290×385×102
24インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928760
14091
1240
290×410×102
26インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928769
14092
1260
290×430×102
27インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください