アサヒサイクル
外装変速機用両立スタンド
外装変速機用 両立スタンド(正爪用)
用途
両立スタンド
色
CP
質量(g)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928787
14110
270x425x137
27インチ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928796
14111
270x410x137
26インチ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください