アサヒサイクル
ステンレスリム26×1-3/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長191ミリ14Tギア
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×1-3/8
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×17×20
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930099
TB2R6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください