アサヒサイクル
ステンレスリム26×13/8前ハブSTスポーク
フロントホイール タイヤ・チューブ無
用途
前輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×13/8
質量(g)
1313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×602×145
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930169
TFAS6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください