アサヒサイクル
アルミリム後輪外装6段ボス
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930239
×B626
26×1-3/8
1284
601×601×192
26
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930248
×B627
27×1-3/8
1334
640×640×192
27
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930257
×BA66
26×1.50
1244
572×572×192
26
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください